Kovček za serviserje iz HDPE na kolesih

Št. art.: 692905
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
118 kosov na zalogi
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
Barvni odtenek, črna Antracitno siva
Barva črna
Notranja širina 345 mm
Notranja višina 185 mm
Notranja globina 453 mm
Število, predali 2
Število, žep 44
Število, Ročaj za prenašanje 1
Število, kolesa 2
Število čepov 2
Vrsta kolesa fiksno kolo
Število kolutov, fiksno kolo 2 kos
Število koles/valjev 2 kos
Zunanji premer kolesa/valja 100 mm
Področje uporabe Kovček
Vrsta izdelka Kovčki
Lastnost plovno; zaklepanje z obešanko
Oprema žep; predali; kolesa; Ročaj za prenašanje
Zadrga napenjalno zapiralo
Material umetne mase
Nosilnost maks. 25 kg
Masa 7,5 kg
Na kolesih da

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 692905
EAN/GTIN 8024482011103
Številka proizvajalca NM WHEELS.2002
Proizvajalec/odgovorna oseba GT LINE srl, Via del Lavoro 9 Loc. Crespellano, 40053 Valsamoggia BO, Italia, www.gtline.com

Opis

Izvedba:

Vgrajene ključavnice TSA (art. 692915) in talni drsniki, kovinski tečaj, nosilni ročaj, 2 kroglično uležajeni kolesi (⌀ 100 mm).
Notranja oprema s prišitimi žepi za orodje:
1 vložek z razdelbo za dno kovčka, kot pokrov služi tabla za orodje z 18 žepi za orodje. 2 škatli za male dele v dnu kovčka (art. 692909). 1 tabla za orodje s 26 žepi, 13 gumijastimi zankami za orodje in 1 žepom za male dele na sprednji in zadnji strani. 2 predala za dokumente, fiksno nameščena v pokrovu.
TSA-ključavnice: pri potovanju v Združene države Amerike lahko pristojna varnostna služba Transportation Security Administration (TSA) te ključavnice s pomočjo generalnega ključa pri kontroli prtljage po potrebi odklene in zaklene. S tem se izognete morebitnemu nasilnemu odpiranju kovčka (uničenju ključavnic) pri kontroli prtljage.

Uporaba:

Kovček za serviserje za pogost letalski transport.