{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Alapanyag | HDPE | |
| Szerszámtárolás módja | Tárolórekeszek | |
| Koffer terhelhetőség | 25 kg | |
| Koffer tulajdonságai | repüléshez alkalmas | |
| Belső méret hossz | 453 mm | |
| Belső méret szélesség | 345 mm | |
| Belső méret magasság | 185 mm | |
| Súly | 7,5 kg | |
| Termék fajtája | Szerszám szállítórendszer |
| Cikkszám | 692905 | |
| EAN / GTIN | 8024482011103 | |
| Gyártó száma | NM WHEELS.2002 | |
| Gyártó/felelős személy | GT LINE srl, Via del Lavoro 9 Loc. Crespellano, 40053 Valsamoggia BO, Italia, www.gtline.com |