Lama intercambiabile Torque per Torx Plus®, Impronta Torx Plus®: 6IP

Codice art.: 659946 6IP
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Impronta Torx Plus® Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Lama intercambiabile Torque
Impronta Torx Plus® 6IP
Lunghezza complessiva 175 mm
Lunghezza utile 42 mm
Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta TORX PLUS®
Codificazione cromatica grigio chiaro
Tipo di prodotto Bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 659946 6IP
copia
EAN / GTIN 4010995260712
copia
Codice del produttore 26071
copia
Produttore Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descrizione

Esecuzione:

Codificazione cromatica: verde chiaro.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata opaca. Estremità delle punte cromate per la massima stabilità dimensionale.

Per:

Giraviti dinamometrici n. art. 659930 fino a Dim. 700, n. art. 659935 e 659945.

Nota:

Ulteriori lame intercambiabili sono disponibili al n. art. 659946-6IP_659932", "categoryPath":"/Hand tools/Torque drive tools/Torque screwdrivers & interchangeable blades/Torque screwdrivers, interchangeable blades"}" href="/IT/it/hoi/p/659932">659932 – 659946.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti