{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Portanţă | Pentru șuruburi TORX-PLUS® interne | |
| Lungimea totală L | 175 mm | |
| Nuanță, verde | Verde deschis | |
| partea descrisă, Verde deschis | Klinge | |
| Serie | Torque Wechselklinge | |
| Dimensiuni motor, lamă de schimb | 4 mm | |
| Mărime antrenare, Pentru șuruburi TORX-PLUS® interne | 6IP | |
| Diametru lamă | 4 mm | |
| Culoarea | verde | |
| Tip produs | Bit de şurubelniţă | |
| Material | oţel crom-vanadiu-molibden | |
| Suprafaţă | galvanizată | |
| Set/ garnitură | nu | |
| Acţionare | lamă de schimb | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 659946 6IP | |
| EAN / GTIN | 4010995260712 | |
| Număr producător | 26071 | |
| Producător/responsabil | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |