{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Pogon | za notranje vijake TORX-PLUS® | |
| Skupna dolžina L | 175 mm | |
| Barvni odtenek, zelena | Svetlo zelena | |
| Opisan del, Svetlo zelena | Klinge | |
| Serija | Torque Wechselklinge | |
| Barva | zelena | |
| Velikost pogona, notranji 6-kotnik | 4 mm | |
| Velikost odgona, za notranje vijake TORX-PLUS® | 6IP | |
| Premer rezila | 4 mm | |
| Vrsta izdelka | vijačni nastavek | |
| Material | kromvanadijevo jeklo | |
| Površina | mat kromirano | |
| Pogon | notranji 6-kotnik | |
| Vsebina | posamezni del |
| Številka izdelka | 659946 6IP | |
| EAN/GTIN | 4010995260712 | |
| Številka proizvajalca | 26071 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |