Torque-skifteklinge til Torx Plus®, Torx Plus®-profil: 6IP

Art.-nr.: 659946 6IP
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
133 styk på lager

Vælg variant og styktal

Torx Plus®-profil Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Udgang til indvendige TORX-PLUS®-skruer
Samlet længde L 175 mm
Farvetone, grøn Lysgrøn
beskrevet del, Lysgrøn Klinge
Serie Torque Wechselklinge
Farve grøn
Drevstørrelse, Skifteklinge 4 mm
Størrelse, udgang, til indvendige TORX-PLUS®-skruer 6IP
Klingediameter 4 mm
Produkttype skruetrækkerindsats
Materiale krom-vanadium-mylobdæn-stål
Overflade forzinket
Set/sæt nej
Drev Skifteklinge
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 659946 6IP
EAN/GTIN 4010995260712
Producentnummer 26071
Producent/ansvarlig person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Betegnelse

Udførelse:

Farvekode: Lysegrøn.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, matforkromet. Kromspidser til sikring af optimal målfasthed.

Passer til:

Momentskruetrækker nr. 659930 op til str. 700, nr. 659935 og 659945.

Bemærk:

Andre skifteklinger under nr. 659932 – 659946.