Torque verwisselbare steel voor Torx Plus®, Torx Plus®-profiel: 6IP

Artikelnummer: 659946 6IP
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
Op voorraad

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Torx Plus®-profiel Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Torque verwisselbare steel
Torx Plus®-profiel 6IP
totale lengte 175 mm
Nuttige lengte 42 mm
Bitsoort Schroevendraaier voor TORX-PLUS®-schroeven
Kleurcodering lichtgrijs
Producttype Schroevendraaierdop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 659946 6IP
Kopiëren
EAN/GTIN 4010995260712
Kopiëren
Nummer fabrikant 26071
Kopiëren
Fabrikant Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Omschrijving

Uitvoering:

Kleurcodering: lichtgroen.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, mat verchroomd. Verchroomde schroevendraaierpunten voor perfecte maatvastheid.

T.b.v.:

Momentschroevendraaiers nr. 659930 tot maat 700, nr. 659935 en 659945.

Tip:

Andere verwisselbare stelen onder nr. 659932659946.