Set di chiavi a bussola con attacco quadro da 1/2 pollice 22 pezzi, Modello: 6

Codice art.: 638168 6
copia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Quadro di manovra femmina: 1/2
  • Campo apertura bussola esagonale: 10-30

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero pezzi 22
Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
Campo apertura bussola esagonale 10-30 mm
Imballaggio Astuccio di plastica ABS
Lunghezza 407 mm
Larghezza 227 mm
Altezza 62 mm
Dimensione apertura metrica
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 638168 6
copia
EAN / GTIN 4062406230845
copia
Codice del produttore 638168 6
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Raccordi e utensili di manovra secondo DIN 3122 / 3123; inserti per chiavi a bussola secondo DIN 3124. Quadri interni / esterni secondo DIN 3120.

Uso:

Per viti con esagono esterno / dadi con filettatura M6 − M20 e candele.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Fornitura:

Chiavi a bussola con bocca esagonale: 15 pz. n. art. 642220 Dim. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30
Chiavi a bussola per candele: 2 pz. simili a n. art. 642450 Dim. 16; 20,8
Leva a T con attacco scorrevole: 1 pz. n. art. 641320 Dim. 295
Prolunghe: 2 pz. n. art. 641020 Dim. 130; 255
Snodo cardanico: 1 pz. n. art. 641620 Dim. 1/2
Cricchetto: 1 pz. n. art. 640190 Dim. 1/2
Riposte in: Astuccio di plastica ABS