Garnitura nasadnih ključev, 1/2 colski 4-kotnik 22-delna 6

Št. art.: 638168 6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
806 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število delov 22
Pogonski 4-kotnik 1/2 col
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ 10-30 mm
Pakiranje Škatla iz umetne mase ABS
Dolžina 407 mm
Širina 227 mm
Višina 62 mm
Mere zeva ključa metrični
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 638168 6
EAN/GTIN 4062406230845

Opis

Izvedba:

Pogonski/vezni deli v skladu z DIN 3122/3123; nasadni ključi v skladu z DIN 3124. Notranji/zunanji 4-kotnik v skladu z DIN 3120.

Uporaba:

Za vijake z zunanjim 6-kotnikom/matice z navojem M6−M20 in za vžigalne svečke.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Obseg dobave:

6-kotni nasadni ključi: 15 kosov, art. 642220 vel. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30
Nasadni ključi za vžigalne svečke: 2 kosa, podobni art. 642450 vel. 16; 20,8
T-ročaj: 1 kos, art. 641320 vel. 295
Podaljški: 2 kosa art. 641020 vel. 130; 255
Kardanski zglob: 1 kos art. 641620 vel. 1/2
Raglja: 1 kos art. 640190 vel. 1/2
Shranjevanje v: Škatla iz umetne mase ABS

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli