Zestaw kluczy nasadowych 1/2″-czterokątnych 22-elem., Typ: 6

Nr art.: 638168 6
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
411 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał stal chromowo-wanadowa
Opakowanie walizka
Liczba elementów 22 szt.
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym
Długość całkowita L 407 mm
Norma DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124
Oznaczenie producenta Steckschlüssel-Sortiment 1/2 Zoll-Vierkant 22-teilig
Liczba narzędzi 22
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 1/2 cala
Kolor Czerwony; Czarny
Rodzaj produktu Klucz nasadowy
Powierzchnia powierzchnia chromowana; wersja polerowana
Zestaw tak
Napęd Stempel czworokątny
Zawartość Zestaw / asortyment

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 638168 6
EAN / GTIN 4062406230845
Numer producenta 638168 6
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Końcówki / elementy złączne wg DIN 3122 / 3123; nasadki kluczy wg DIN 3124.Czworokąty zewnętrzne i wewnętrzne wg DIN 3120.

Zastosowanie:

Do śrub / nakrętek z łbem 6-kątnym z gwintem M6 − M20 oraz świec zapłonowych.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

W dostawie:

nasadki 6-kątne: 15 szt. nr 642220 rozm. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30
Nasadki do świec zapłonowych: 2 szt. podobne do nr 642450 rozm. 16; 20,8
Uchwyt poprzeczny: 1 szt. nr 641320, rozm. 295
przedłużki: 2 szt. nr 641020, wielk. 130; 255
przegub Cardana: 1 szt. nr 641620 rozm. 1/2
grzechotka: 1 szt. nr 640190 rozm. 1/2
przechowywane w: kasecie z tworzywa ABS