Sada nástrčných klíčů, čtyřhran 1/2 palce 22-dílná, Typ: 6

Artiklové číslo: 638168 6
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
411 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál chromvanadiová ocel
Obal kufříky
Počet přepážek 22 ks
Výstup Pro šrouby s vnějším šestihranem
Celková délka L 407 mm
Norma DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124
Označení výrobce Steckschlüssel-Sortiment 1/2 Zoll-Vierkant 22-teilig
Počet kusů nářadí 22
Velikost pohonu, Vnitřní čtyřhran 1/2 palce
Barva červená; Černá
Druh produktu Nástrčný klíč
Povrch chromované; leštěné
Set / sada ano
Pohon Vnitřní čtyřhran
Obsah Sada / sortiment

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 638168 6
EAN / GTIN 4062406230845
Číslo výrobce 638168 6
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Hnací / spojovací díly dle DIN 3122 / 3123; nástrčné hlavice dle DIN 3124. Vnitřní / vnější 4hrany dle DIN 3120.

Použití:

Pro šrouby s vnějším šestihranem/matice se závitem M6 − M20 a také zapalovací svíčky.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Rozsah dodávky:

Nástrčné hlavice 6hranné: 15 ks č. 642220 vel. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30
Nástrčné hlavice pro zapalovací svíčky: 2 ks podobné č. 642450 vel. 16; 20,8
Příčná rukojeť: 1 ks č. 641320 vel. 295
Prodloužení: 2 ks č. 641020 vel. 130; 255
Kardanův kloub: 1 ks č. 641620 vel. 1/2
Ráčna: 1 ks č. 640190 vel. 1/2
Uložení v: ABS plastový box