• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

Topnøglesortiment 1/2″-firkant 22 dele, Type: 6

Art.-nr.: 638168 6
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
424 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Sæt pris 22 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Drivfirkant: 1/2
  • Nøgleviddeområde, sekskantet topnøgle: 10-30

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal dele 22
Drivfirkant 1/2 tommer
Nøgleviddeområde, sekskantet topnøgle 10-30 mm
Emballage ABS-kunststofboks
Længde 407 mm
Bredde 227 mm
Højde 62 mm
Nøglestørrelse, mål metrisk
Produkttype Topnøgle

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 638168 6
EAN/GTIN 4062406230845
Producentnummer 638168 6
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Drev-/forbindelsesdele iht. DIN 3122 / 3123; toppe iht. DIN 3124. Indvendig/udvendig firkant iht. DIN 3120.

Anvendelse:

Til skruer med udvendig sekskant/møtrikker med gevind M6 − M20 samt til tændrør.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Leveringsomfang:

Toppe, sekskantede: 15 stk. nr. 642220 str. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30
Toppe til tændrør: 2 stk. som nr. 642450 str. 16; 20,8
T-greb: 1 stk. nr. 641320 str. 295
Forlængere: 2 stk. nr. 641020 i str. 130; 255
Kardanled: 1 stk. nr. 641620 str. 1/2
Skraldenøgle: 1 stk. nr. 640190 str. 1/2
Opbevaring i: ABS-kunststofboks

Downloads og dokumenter

Egnede produkter