• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 11 al 15 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto

Set di chiavi a bussola con attacco quadro da 1/4 pollice 41 pezzi, Modello: SD

Codice art.: 630325 SD
copia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Quadro di manovra femmina: 1/4
  • Campo apertura chiave Surfacedrive: 4-14
  • Campo apertura chiave esagonale: 3-6
  • Profilo chiavi esagonali: Surfacedrive
  • Quadro con Wobble-Fix: con angolo di oscillazione

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero pezzi 41
Quadro di manovra femmina 1/4 pollici
Campo apertura chiave Surfacedrive 4-14 mm
Campo apertura chiave esagonale 3-6 mm
Profilo chiavi esagonali Surfacedrive
Quadro con Wobble-Fix con angolo di oscillazione
Imballaggio Custodia in plastica ABS con chiusura rapida
Lunghezza 257 mm
Larghezza 147 mm
Altezza 45 mm
Profilo di manovra Chiavi a bussola con bocca esagonale Surfacedrive; Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips; Giraviti per viti con impronta a croce Pozidriv; Giravite per viti con impronta a croce Pozidriv; Giraviti per viti con impronta Torx®
Riempimento di un cassetto in G 5×10
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 630325 SD
copia
EAN / GTIN 4062406060282
copia
Codice del produttore 630325 SD
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Raccordi e utensili di manovra secondo DIN 3122 / 3123; chiavi a bussola secondo DIN 3124. Quadri interni / esterni secondo DIN 3120.
Custodia in plastica ABS quasi indistruttibile con cerniere integrate e chiusura rapida di nuova concezione e facile da utilizzare. Tutti gli utensili vengono riposti in modo sicuro in un guscio in espanso speciale PUR e si estraggono con facilità in qualsiasi momento.
Il profilo Surface Drive agisce direttamente sulla superficie dei dadi e delle viti, affinché i bordi delicati non vengano danneggiati. Con esso è possibile stringere o allentare anche misure intermedie (come per es. viti in pollici) e viti usurate. Le prolunghe Wobble-Fix permettono un angolo di oscillazione e possono essere fissate mediante innesto.
Tutti gli utensili vengono riposti in modo sicuro in un robusto inserto in espanso speciale PUR e si estraggono con facilità in qualsiasi momento.

Uso:

Per viti con esagono esterno / dadi con filettatura M2 − M8 e viti a esagono incassato con filettatura M4 − M10.
Per viti Pozidriv e con impronta a croce Phillips con filettatura M2 − M6, viti con intaglio con filettatura M2 − M4
e viti con poligono interno Torx® con filettatura M2,5 − M8.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, cromato.

Fornitura:

bussole con bocca esagonale, Surface Drive: 13 pz. n. art. 631225 Dim. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14
Bit, C 6,3, per esagono incassato: 4 pz. simili a n. art. 675240 Dim. 3; 4; 5; 6
Bit, C 6,3, per viti con impronta a croce Phillips: 3 pz. simili a n. art. 675310 Dim. 1/25; 2/25; 3/25
Bit, C 6,3, per viti Pozidriv: 3 pz. simili a n. art. 675320 Dim. 1/25; 2/25; 3/25
Bit, C 6,3, per viti con intaglio: 3 pz. simili a n. art. 675250 Dim. 3,5×0,6; 5,5×0,8; 8×1,2
Bit, C 6,3, per viti con poligono interno Torx®: 6 pz. simili a n. art. 675340 Dim. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Leva a T con attacco scorrevole: 1 pz. n. art. 633029 Dim. 116
Portabussole con impugnatura: 1 pz. n. art. 632829 Dim. 146
Snodo cardanico: 1 pz. n. art. 633529 Dim. 1/4
Cricchetto: 1 pz. n. art. 632025 Dim. 1/4 a sbloccaggio rapido
Raccordo E 6,3: 1 pz. simile a n. art. 675020 Dim. 6,3K per bit C 6,3 da 1/4 pollice
Prolunga: 1 pz. codolo per bit E 6,3 − attacco quadro da 1/4 pollice
Raccordo per Bits: 1 pz. simile a n. art. 676800, bussola quadra da 1/4 pollice - attacco per bit da 1/4 pollice
Riposte in: Astuccio di plastica ABS
Prolunghe „Wobble-Fix”: 2 pz. n. art. 632519 Dim. 50; 100