• La struttura di navigazione per l'area Arredamento industriale e articoli per officina modificata. Se avete impostato dei filtri in queste categorie , controllate i filtri appena impostati.

Bussola esagonale da 1/4 pollice Surface Drive, Apertura: 4mm

Codice art.: 631225 4
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
Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Quadro di manovra femmina: 1/4
  • Profilo chiavi esagonali: Surfacedrive
  • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 4 mm
Quadro di manovra femmina 1/4 pollici
Profilo chiavi esagonali Surfacedrive
Norma DIN 3124
Per misure in pollici (misure americane) 5/32 pollici
⌀ Lato uscita 6,8 mm
Lunghezza 24,8 mm
Profilo di manovra Chiavi a bussola con bocca esagonale Surfacedrive
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Superficie cromato
Con profilo AS-drive no
Tipo di prodotto Bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 631225 4
copia
EAN / GTIN 4045197496935
copia
Codice del produttore 631225 4
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate in acciaio di alta qualità, svasate internamente per una rapida presa sulle teste delle viti.
La bocca Surface Drive permette un accoppiamento più preciso e un’azione più efficace. La pressione viene esercitata direttamente sulla superficie dei dadi e delle viti, affinché i bordi delicati non vengano danneggiati. Con Surface Drive è anche possibile stringere o allentare sia viti di misure intermedie, per esempio in pollici (A/F, BSF, BSW) sia viti usurate. Bussole con foro di tenuta.
Quadro femmina con foro a norma DIN 3120-D 6,3.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, cromato.