• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Raccordo, Modello: 4/4

Codice art.: 676800 4/4
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
3.983 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Attacchi per bit: D 6,3

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Quadro di manovra femmina 1/4 pollici
Attacchi per bit D 6,3
Lunghezza complessiva 25 mm
Esagono di manovra esterno C 6,3 (1/4 pollici)
Tipo di prodotto Portabit

Identificazione e classificazione

Codice articolo 676800 4/4
EAN / GTIN 4045197250506
Codice del produttore 676800 4/4
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Uso:

Per l’accoppiamento di bit con utensili di manovra o avvitatori con quadri di manovra da 1/4, 3/8 o 1/2 pollice.
Con molla di ritenzione; per utensili azionati a mano.