Set di 111 utensili per elettricisti con valigetta portautensili

Codice art.: 680400
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
11 pezzi in magazzino
Articolo sulle merci pericolose

La consegna espressa non è disponibile per gli articoli classificati come merci pericolose.

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo set 119 articoli (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di conservazione Inserto in espanso rigido
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di componenti inclusi 111 pz.
Denominazione originale prodotto Elektronik-Werkzeugsortiment, 111-teilig mit Werkzeugkoffer
Imballaggio Valigetta in plastica
Mobilità ++
Numero di batterie contenute 3 pz.
Dimensioni internazionali AAA (LR3)
Espanso pre-tagliato con laser sì
Tipo di prodotto Assortimento di utensili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 680400
EAN / GTIN 2050001016485
Codice del produttore 680400

Descrizione

Esecuzione:

Mobilità: ++ (adatto all’uso in mobilità)
++ L’assortimento Hoffmann n. art. 680400 è un assortimento di 111 utensili elettronici contenuto in una robusta valigetta portautensili del marchio Parat. Comprende una selezione di utensili di marca di alta qualità, tra cui strumenti di misura e pinze GARANT, giraviti GARANT, chiavi combinate Stahlwille® e una vasta gamma di giraviti elettronici del marchio Wera, chiavi a bussola e pinzette di precisione.

Contenuto:

calibri a corsoio GARANT: 1 pz. n. art. 410100 150
Chiavi combinate Stahlwille®: cad. 1 pz. n. art. 613500 3,2; 4; 5; 5,5; 7; 8; 10; 11; 13
Chiavi maschio piegate a esagono incassato: cad. 1 pz. n. art. 626037 1,3; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5
Set di chiavi a bussola GARANT da 1/4 pollici: 1 pz. n. art. 630325 SD (41 pezzi)
Giraviti per viti con intaglio GARANT, isolato VDE: cad. 1 pz. n. art. 662902 2,5; 3,5; 4; 5,5
Giraviti GARANT per viti con intaglio, corto: cad. 1 pz. n. art. 664122, 5,5, 8
Chiave maschio piegata PB Swiss Tools per viti con intaglio: cad. 1 pz. n. art. 664800 4; 5,5
Chiave maschio piegata PB Swiss Tools per viti con impronta Phillips: cad. 1 pz. n. art. 669400 1; 2
Giraviti GARANT per viti con impronta Phillips, corto: cad. 1 pz. n. art. 667722 1; 2
Giraviti GARANT per viti con impronta a croce Phillips, isolato a norma VDE: cad. 1 pz. n. art. 667702 0; 1; 2
Specchietti angolari per ispezioni: 1 pz. n. art. 081620 23
Giraviti a intaglio per elettricisti Wera: cad. 1 pz. n. art. 669900 2,5; 3; 4
Giravite per elettronica Wera per viti con impronta Phillips: cad. 1 pz. n. art. 669905, 0, 1
Giravite per elettronica Wera per viti Pozidriv: 1 pz. n. art. 669910 0
Pinza regolabile Cobra® di KNIPEX®: 1 pz. n. art. 705800 125
Pinzetta antimagnetica a punta: 1 pz. n. art. 727520 AM
Pinzetta antimagnetica, punte corte sottilissime: 1 pz. n. art. 727580 AM
Pinzetta antimagnetica a becchi incrociati, punte piegate: 1 pz. n. art. 727700 AM
Pinzetta antimagnetica per componenti elettronici: 1 pz. n. art. 727840 AM
Pinzetta antimagnetica completamente isolata, punte sottili: 1 pz. n. art. 727920 AM
Pinza a forbice autobloccante: 1 pz. n. art. 727950 200
Tronchese a tagliente laterale per elettronica GARANT: 1 pz. n. art. 726210 125
Pinza a becchi mezzotondi a punta corti per elettronica GARANT: 1 pz. n. art. 727170 140
Pinza a becchi piatti per elettronica GARANT: 1 pz. n. art. 727165 140
Tronchese a tagliente laterale in vanadio GARANT: 1 pz. n. art. 723040 160
Pinza spellafili automatica GARANT: 1 pz. n. art. 728613 6
Pinze per decapare: 1 pz. n. art. 728770 120
Cesoia per cavi, piccola: 1 pz. n. art. 730100 160
Cacciaspine con guida: 1 pz. n. art. 748201 9 (0,9 – 5,9 mm)
Martello con manico in noce americano: 1 pz. n. art. 750100 100
Tajima Cutter con lame a spezzare da 9 mm: 1 pz. n. art. 844900 9
Chiavi regolabili a rullino: 1 pz. n. art. 813962 150
Rotolo di nastro isolante, nero: 1 pz. n. art. 083654 BLACK
Lampada tascabile a LED: 1 pz. n. art. 081437 BLACK
Valigetta portautensili PARAT®: 1 pz. n. art. 692500

Nota:

Gli utensili vengono consegnati sfusi.
Ogni assortimento è contrassegnato da un livello di mobilità (da ideale per l’uso mobile a più adatto all’uso fisso), che indica in che misura la gamma è più adatta alle applicazioni mobili o alla postazione di lavoro fissa.