Set di 118 utensili per elettricisti senza valigetta

Codice art.: 680405
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
14 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo set 118 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero di batterie contenute 3 pz.
Tipo di batteria Alcalino-manganese (AlMn)
Dimensioni internazionali AAA (LR3)
Imballaggio singoli
Numero di componenti inclusi 118 pz.
Tipo di conservazione Es. sfusa / singola
Alimentazione Funzionamento a batteria
Tipo di prodotto Assortimento di utensili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 680405
EAN / GTIN 2050001016805
Codice del produttore 680405
Produttore/persona responsabile Sortimentslieferant HO für P6, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 HANDWERKZEUGE, Deutschland

Descrizione

Contenuto:

calibri a corsoio GARANT: 1 pz. n. art. 410100 Dim. 150
Chiavi combinate Stahlwille®: cad. 1 pz. n. art. 613500 Dim. 3,2; 4; 5; 5,5; 7; 8; 10; 11; 13
Chiavi maschio piegate a esagono incassato: cad. 1 pz. n. art. 626038 Dim. 0,7; 0,9
cad. 1 pz. n. art. 626037 Dim. 1,3; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5
cad. 1 pz. n. art. 626039 Dim. 1/16; 3/32; 1/8; 3/16
Set di chiavi a bussola GARANT da 1/4 pollici: 1 pz. n. art. 630325 Dim. SD (41 pezzi)
Giraviti a intaglio per elettricisti PB Swiss Tools: cad. 1 pz. n. art. 663000 Dim. 2; 2,5; 3,5; 4; 5,5
Giravite a intaglio PB Swiss Tools, corto: cad. 1 pz. n. art. 664100 Dim. 5,5; 8
Chiave maschio piegata PB Swiss Tools per viti con intaglio: cad. 1 pz. n. art. 664800 Dim. 4; 5,5
Chiave maschio piegata PB Swiss Tools per viti con impronta Phillips: cad. 1 pz. n. art. 669400 Dim. 1; 2
Giraviti PB Swiss Tools per viti con impronta Phillips: cad. 1 pz. n. art. 668000 Dim. 0; 1; 2; 1K; 2K
Specchietti angolari per ispezioni: 1 pz. n. art. 081620 Dim. 23
Giraviti a intaglio per elettricisti Wera: cad. 1 pz. n. art. 669900 Dim. 2,5; 3; 4
Giravite per elettronica Wera per viti con impronta Phillips: cad. 1 pz. n. art. 669905 Dim. 0; 1
Giravite per elettronica Wera per viti Pozidriv: 1 pz. n. art. 669910 Dim. 0
Pinza regolabile Cobra® di KNIPEX®: 1 pz. n. art. 705800 Dim. 125
Pinzetta antimagnetica a punta: 1 pz. n. art. 727520 Dim. AM
Pinzetta antimagnetica, punte corte sottilissime: 1 pz. n. art. 727580 Dim. AM
Pinzetta antimagnetica a becchi incrociati, punte piegate: 1 pz. n. art. 727700 Dim. AM
Pinzetta antimagnetica per componenti elettronici: 1 pz. n. art. 727840 Dim. AM
Pinzetta antimagnetica completamente isolata, punte sottili: 1 pz. n. art. 727920 Dim. AM
Pinza a forbice autobloccante: 1 pz. n. art. 727950 Dim. 200
Tronchese a tagliente laterale per elettronica GARANT: 1 pz. n. art. 726210 Dim. 125
Pinza a becchi mezzotondi a punta corti per elettronica GARANT: 1 pz. n. art. 727170 Dim. 140
Pinza a becchi piatti per elettronica GARANT: 1 pz. n. art. 727165 Dim. 140
Tronchese a tagliente laterale in vanadio GARANT: 1 pz. n. art. 723040 Dim. 160
Pinza spellafili automatica GARANT: 1 pz. n. art. 728613 Dim. 6
Pinze per decapare: 1 pz. n. art. 728770 Dim. 120
Cesoia per cavi, piccola: 1 pz. n. art. 730100 Dim. 160
Cacciaspine con guida: 1 pz. n. art. 748201 Dim. 9 (0,9 - 5,9 mm)
Martello con manico in noce americano: 1 pz. n. art. 750100 Dim. 100
TajimaCutter con lame a spezzare da 9 mm: 1 pz. n. art. 844900 Dim. 9
Chiavi regolabili a rullino: 1 pz. n. art. 813961 Dim. 150
Rotolo di nastro isolante, nero: 1 pz. n. art. 083654 BLACK
Lampada tascabile a LED: 1 pz. n. art. 081437 BLACK

Nota:

Gli utensili vengono consegnati sfusi.