• Dňa 06.01.2026 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú vyskladnené v stredu 07.01.2026.

Súprava nástrčných kľúčovštvorhran 1/4 palca 41-dielne, Typ: SD

Č. pol.: 630325 SD
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 760 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Nastavte cenu 41 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Pohonný štvorhran: 1/4
  • Rozsah rozmeru cez steny Surfacedrive: 4-14
  • Rozsah rozmerov cez steny 6-hranných skrutkových kľúčov: 3-6
  • 6-hranný nástrčný kľúč Profil: Surfacedrive
  • Štvrohran s Wobble-Fix: s výkyvným uholníkom

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Počet dielov 41
Pohonný štvorhran 1/4 palec
Rozsah rozmeru cez steny Surfacedrive 4-14 mm
Rozsah rozmerov cez steny 6-hranných skrutkových kľúčov 3-6 mm
6-hranný nástrčný kľúč Profil Surfacedrive
Štvrohran s Wobble-Fix s výkyvným uholníkom
Balenie Box z ABS plastu s rýchlouzáverom
Dĺžka 257 mm
Šírka 147 mm
Výška 45 mm
Výstupný profil 6-hranný nástrčný kľúč Surfacedrive; Skrutkovač na skrutky Phillips; Skrutkovač Pozidriv; Plochý skrutkovač; skrutkovač na skrutky TORX®
Stupeň naplnenia zásuvky v G 5×10
Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 630325 SD
EAN/GTIN 4062406060282
Číslo výrobcu 630325 SD
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Hnacie/spojovacie diely podľa DIN 3122/3123; nástrčné hlavice podľa DIN 3124. Vnútorné/vonkajšie štvorhrany podľa DIN 3120.
Systémový box vyrobený z takmer nerozbitného ABS plastu s integrovaným závesom a novým, pohodlným a rýchlym uzamykaním. Všetky nástroje sú bezpečne uskladnené v špeciálne vytvarovanej vložke z PUR peny a sú vždy po ruke.
Profil Surface Drive pôsobí priamo na plochy matíc a skrutiek, citlivé hrany sú chránené. Aj medzirozmery (ako napr. palcové skrutky) a opotrebované skrutky môžu byť dotiahnuté, príp. uvoľnené použitím profilu Surface Drive. Predĺženia Wobble Fix zatvárajú uhol natočenia a môžu byť zaistené zaklapnutím.
Všetky nástroje sú bezpečne uskladnené v odolnej, špeciálne vytvarovanej vložke z PUR peny a sú vždy po ruke.

Použitie:

Pre skrutky s vonkajším šesťhranom/matice so závitom M2 − M8a pre skrutky s vnútorným šesťhranom so závitom M4 − M10.
Pre skrutky Pozidriv a Phillips so závitom M2 − M6, skrutky s drážkou so závitom M2 − M4
a pre skrutky s vnútorným profilom Torx® so závitom M2,5 − M8.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Rozsah dodávky:

Nástrčné hlavice 6-hranné, Surface Drive: 13 ks veľ. 631225 Gr. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14
Bity, C 6,3, na vnútorný šesťhran: 4 ks podobne ako č. 675240 veľ. 3; 4; 5; 6
Bity, C 6,3, na Phillips: 3 ks podobne ako č. 675310 veľ. 1/25; 2/25; 3/25
Bity, C 6,3, na Pozidriv: 3 ks podobne ako č. 675320 veľ. 1/25; 2/25; 3/25
Bity, C 6,3, pre drážku: 3 ks podobne ako č. 675250 veľ. 3,5×0,6; 5,5×0,8; 8×1,2
Bity, C 6,3, na vnútorné Torx®: 6 ks podobne ako č. 675340 Gr. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
T-rukoväť: 1 ks č. 633029 veľ. 116
Nástrčná rukoväť: 1 ks 632829 veľ. 146
Kardanový kĺb: 1 ks č. 633529 veľ. 1/4
Račňa: 1 ks č. 632025 veľ. 1/4 s vyhadzovačom
Spojovacia stopka E 6,3: 1 ks podobne ako č. 675020 veľ. 6,3K, pre 1/4-palcové bity C 6,3
Spojovacia stopka: 1 ks stopka na bity E 6,3 − 1/4-palcový štvorhran
Spojovací kus pre bity: 1 ks podobne ako č. 676800, 1/4-palcová štvorhranná vložka – 1/4-palcové upínanie bitov
Skladovanie v: ABS plastový box
Predĺženia „Wobble-Fix“: 2 ks 632519 veľ. 50; 100