• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
    • Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Cricchetto manuale reversibile, con quadro da 1/4 pollice, a sbloccaggio rapido, angolo di lavoro 10°, 115 mm di lunghezza, cromato,

Codice art.: 632025
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Quadro di manovra femmina: 1/4

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Quadro di manovra femmina 1/4 pollici
Norma DIN 3122; DIN 3120
Lunghezza complessiva 115 mm
Numero di denti 36
Angolo di lavoro 10 grado
Materiale Acciaio al cromo
Superficie cromata
Tipo di prodotto Cricco
USP1 reversibile
USP2 con sbloccaggio rapido, angolo di lavoro di 10°, lunghezza di 115 mm, esecuzione cromata

Identificazione e classificazione

Codice articolo 632025
Codice del produttore 632025
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Con levetta di conversione per azionamento orario e antiorario.
La selezione del materiale e i processi di forgiatura speciale garantiscono un funzionamento ottimale e una lunga durata.

Norma:

DIN 3122-D 6,3
Quadro esterno a norma DIN 3120-A 6.3 con sfera di tenuta, quadro interno a norma DIN 3120.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, cromato.

Per:

Chiavi a bussola manuali.