Chiave a compasso con aste regolabili curvate, ⌀ Nominale perno: 6mm

Codice art.: 628610 6
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
⌀ Nominale perno (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 758
Denominazione originale prodotto 758CC
⌀ Nominale perno 6 mm
Lunghezza L 205 mm
Distanza dei settori regolabile a 14 mm - 90 mm
Curvate si
Diritte no
Regolabile in ampiezza si
Tipo di prodotto Chiavi per ghiere

Identificazione e classificazione

Codice articolo 628610 6
copia
EAN / GTIN 4020772050948
copia
Codice del produttore 50948
copia
Produttore Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Esecuzione:

Acciaio speciale, profilato, esecuzione brunita, con naselli fissi.

Uso:

Per dadi a galletto.

Nota:

⌀ perno = ⌀ nominale perno − 0,1 mm. Campo di tolleranza h12.