{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Tip | 758 | |
Oznaka proizvajalca | 758CC | |
Nazivni ⌀ čepa | 6 mm | |
Dolžina L | 205 mm | |
Nastavljiva razdalja med čepoma a | 14 mm - 90 mm | |
zakrivljeni | Da | |
ravne | Ne | |
Nastavljanje dolžine | Da | |
Vrsta izdelka | Šestilni ključ za kotne brusilnike |
Številka izdelka | 628610 6 | |
EAN/GTIN | 4020772050948 | |
Številka proizvajalca | 50948 |