Llave de espigas regulable acodada, ⌀ nominal de espiga: 6mm

Número de artículo: 628610 6
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
21 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ nominal de espiga (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Modelo acodado/a
Longitud total L 205 mm
Material acero especial / aleación especial
Superficie material endurecido; pavonado/a
Denominación del fabricante 758CC
Diámetro exterior, para tuerca de dos agujeros 5,9 mm
Distancia entre espigas máx. 90 mm
Distancia entre espigas 14 mm
Tipo de producto Llave de espigas
Juego no
Accionamiento Mango
Salida de velocidad für Zweilochmuttern
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 628610 6
EAN / GTIN 4020772050948
Número del fabricante 50948
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Ejecución:

Acero especial, cantos rectificados con precisión, revenido en el tono pavonado; con espiga fija.

Aplicación:

Para tuerca de dos agujeros.

Nota:

⌀ de espiga = ⌀ nominal de espiga − 0,1 mm. Campo de tolerancia h12.