Clé à ergot réglable coudée, ⌀ nom. tenon: 6mm

Réf.: 628610 6
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
41 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ nom. tenon (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Exécution déport
Diamètre de lame 6 mm
Longueur totale L 205 mm
Matériau acier spécial / Alliage spécial
Surface brunissage; trempage
Référence fabricant 758CC
Type de produit clé à ergot
Kit/assortiment non
Transmission poignée
Entraînement de sortie pour vis à deux trous (Spanner/Snake-Eye)
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 628610 6
EAN / GTIN 4020772050948
Réf. fabricant 50948
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Exécution:

Acier spécial, rectifié sur chants, trempé et revenu bruni; avec tenon fixe.

Utilisation:

Pour écrous à trous frontaux.

Remarque(s):

⌀ tenon = ⌀ nom. tenon − 0,1 mm. Plage de tolérance h12.