Giravite per viti Torx Plus®, con impugnatura a bandiera bicomponente, Impronta Torx Plus®: 5IP

Codice art.: 625922 5IP
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Impronta Torx Plus® Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Impronta Torx Plus® 5IP
Lunghezza lama 40 mm
Lunghezza complessiva 83 mm
Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta TORX PLUS®
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Materiale impugnatura Haptoprene®
Esecuzione codolo rotondi
Superficie nichelata e cromata
Punta di precisione nero
Testa sferica no
Tipo di prodotto Giraviti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 625922 5IP
copia
EAN / GTIN 4062406225582
copia
Codice del produttore 625922 5IP
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura a bandiera (una sola aletta) con superficie antiscivolo in Haptoprene® e nocciolo in plastica antiurto. Lama in acciaio al cromo-vanadio, superficie nichelata e cromata, punta brunita.
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
Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello