Destornillador para Torx Plus®, con mango de bandera de dos componentes, Perfil Torx Plus®: 5IP

Número de artículo: 625922 5IP
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
201 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Perfil Torx Plus® Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material acero al cromo-vanadio
Longitud total L 83 mm
Longitud cuchilla l1 40 mm
Superficie aplicación niquelada; cromado/a
Características mango Forma ergonómica
Tipo de mango Mango de bandera
Tamaño de salida, Para tornillos TORX-PLUS® internos 5IP
Particularidad, Para tornillos TORX-PLUS® internos Punta negra
Tipo de producto Destornilladores
Accionamiento Mango
Salida de velocidad Para tornillos TORX-PLUS® internos
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 625922 5IP
EAN / GTIN 4062406225582
Número del fabricante 625922 5IP
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Mango de bandera (hoja simple) con superficie de Haptoprene® de agarre firme y núcleo de plástico resistente a los golpes. Varilla de acero al cromo vanadio, superficie niquelada y cromada, puntas negras.