Wkrętak do śrub Torx Plus®, 2-komponentowym uchwytem płaskim, Profil Torx-Plus®: 5IP

Nr art.: 625922 5IP
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
201 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Profil Torx-Plus® Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał stal chromowo-wanadowa
Długość całkowita L 83 mm
Długość grotu l1 40 mm
Powierzchnia niklowane; powierzchnia chromowana
Właściwości uchwytu Ergonomiczne
Typ uchwytu Chwyt flagowy
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub z gniazdem TORX-PLUS® 5IP
Cechy szczególne, Do śrub z gniazdem TORX-PLUS® Końcówka czerniona
Rodzaj produktu Wkrętaki
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub z gniazdem TORX-PLUS®
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 625922 5IP
EAN / GTIN 4062406225582
Numer producenta 625922 5IP
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Uchwyt płaski (jednoskrzydłowy) z przyczepną powłoką Haptoprene® i odpornym na uderzenia rdzeniem z tworzywa sztucznego. Grot ze stali chromowo-wanadowej, powierzchnia niklowana i chromowana, końcówka czerniona.