{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Material | kromvanadijevo jeklo | |
| Celotna dolžina L | 83 mm | |
| Dolžina rezila l1 | 40 mm | |
| Površina | kromirano; nikljano | |
| Lastnosti ročaja | ergonomično | |
| Vrsta ročaja | ročaj v obliki zastavice | |
| Velikost odgona, za notranje vijake TORX-PLUS® | 5IP | |
| Posebnosti, za notranje vijake TORX-PLUS® | črna konica | |
| Vrsta izdelka | izvijač | |
| Pogon | ročaj | |
| pogon | za notranje vijake TORX-PLUS® | |
| Vsebina | posamezni del |
| Številka izdelka | 625922 5IP | |
| EAN/GTIN | 4062406225582 | |
| Številka proizvajalca | 625922 5IP | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |