• Grundet et internt møde har vi tirsdag d. 27. oktober begrænset bemanding og telefontiden er ændret til kl. 8.00-14.00.

Skruetrækker til Torx Plus®, med 2K-fanegreb, Torx Plus®-profil: 5IP

Art.-nr.: 625922 5IP
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
220 styk på lager

Vælg variant og styktal

Torx Plus®-profil Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materiale krom-vanadium-stål
Samlet længde L 83 mm
Længde, klinge l1 40 mm
Overflade forkromet; forniklet
Grebsegenskaber ergonomisk
Grebstype fanegreb
Størrelse, udgang, til indvendige TORX-PLUS®-skruer 5IP
Bemærk, til indvendige TORX-PLUS®-skruer sort spids
Produkttype skruetrækker
Drev greb
Udgang til indvendige TORX-PLUS®-skruer
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 625922 5IP
EAN/GTIN 4062406225582
Producentnummer 625922 5IP
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Fanegreb (enkeltfløjet) med Haptoprene®-overflade med godt greb og slagfast kunststofkerne. Klinge i krom-vanadium-stål, forkromet og forniklet overflade, sort spids.