Şurubelniţă pentru Torx Plus®, cu mâner în formă de fanion, din două componente, Profil Torx Plus®: 5IP

Cod articol.: 625922 5IP
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
201 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Profil Torx Plus® Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material oţel crom-vanadiu
Lungimea totală L 83 mm
Lungimea lamei l1 40 mm
Suprafaţă cromat; nichelat
Proprietăți mâner Ergonomic
Tip de mâner Mâner tip steag
Mărime antrenare, Pentru șuruburi TORX-PLUS® interne 5IP
Particularitate, Pentru șuruburi TORX-PLUS® interne Vârf negru
Tip produs Șurubelniţă
Acţionare Mâner
Portanţă Pentru șuruburi TORX-PLUS® interne
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 625922 5IP
EAN / GTIN 4062406225582
Număr producător 625922 5IP
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Mâner în formă de fanion (cu o singură parte proeminentă), cu suprafaţă Haptoprene® aderentă şi miez din plastic, rezistent la şocuri. Tijă din oţel crom-molibden, suprafaţă nichelată şi cromată, vârfuri negre.