Giravite per viti Torx Plus®, con impugnatura a bandiera bicomponente, Impronta Torx Plus®: 5IP

Codice art.: 625922 5IP
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
203 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Impronta Torx Plus® Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale acciaio al cromo-vanadio
Lunghezza complessiva L 83 mm
Lunghezza lama l1 40 mm
Superficie es. cromata; es. nichelata
Proprietà impugnatura Es. ergonomica
Tipo di maniglia Impugnatura a bandiera
Attacco grande, Per viti con poligono interno TORX PLUS® 5IP
Particolarità, Per viti con poligono interno TORX PLUS® Punta nera
Tipo di prodotto Giravite
Trasmissione Impugnatura
Uscita Per viti con poligono interno TORX PLUS®
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 625922 5IP
EAN / GTIN 4062406225582
Codice del produttore 625922 5IP
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura a bandiera (una sola aletta) con superficie antiscivolo in Haptoprene® e nocciolo in plastica antiurto. Lama in acciaio al cromo-vanadio, superficie nichelata e cromata, punta brunita.