Chiave a bussola con impugnatura bicomponente SwissGrip ESD, Apertura: 10mm

Codice art.: 622170 10
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibilità successiva

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SwissGrip ESD
Apertura 10 mm
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Lunghezza complessiva 270 mm
Lunghezza lama 160 mm
Esagono di manovra 10 mm
Profilo di manovra Chiavi a bussola esagonali
Impugnatura sagomata ergonomica, diritta
Materiale lama Acciaio speciale al cromo-vanadio
Materiale impugnatura Elastomero
Superficie lama nichelata e cromata
Lama e impugnatura allentabili no
Con prolunghe no
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 622170 10
copia
EAN / GTIN 7610733269204
copia
Codice del produttore 8200.S 10 ESD
copia

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura robusta SwissGrip con rivestimento ipoallergenico in elastomero e nocciolo in polipropilene, particolarmente tenace e resistente agli urti. Anche con le mani bagnate o sporche di olio è possibile trasmettere coppie di serraggio elevate. Lama in lega speciale PB Swiss Tools, particolarmente tenace e dall’elevata durezza. Superficie nichelata e cromata. Utensile in plastica dissipativa, indicata per ESD. A partire dalla Dim. 8 con esagono di manovra.

Download & documenti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript