Užmaunamas raktas su 2K-SwissGrip rankena ESD, Rakto dydis: 10mm

Prekės Nr.: 622170 10
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
57 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rakto dydis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Farbton, gelb Signalgelb
Farbton, schwarz Tiefschwarz
Serie SwissGrip ESD
ESD-Schutzzone (EPA) ja
Farbe gelb; schwarz
Ausführung gerade
Hexagon collar for wrench assistance ja
Width across flats 10 mm
Eigenschaften Griff ergonomisch; rutschhemmend
Art Griff Standardgriff
Schlüsselweite, für Außen-Sechskant 10 mm
With swivel jointed head, for hexagon head screws nein
Produktart Steckschlüssel
Material Spezialstahl / Sonderlegierung
Oberfläche verchromt; vernickelt
Länge gesamt 270 mm
Set nein
Antrieb Griff
Abtrieb für Außen-Sechskant
Inhalt Einzelteil

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 622170 10
EAN / GTIN 7610733269204
Gamintojo numeris 8200.S 10 ESD

Aprašymas

Version:

SwissGrip-power grip with non-allergenic elastomer coating and a core of particularly tough and impact-resistant polypropylene. High torques can be exerted even with wet or oily hands. Blade of PB Swiss Tools special alloy combines maximum hardness with exceptional toughness. Surface nickel-plated and chrome-plated. Tool made of conductive plastic, suitable for ESDs. From size 8 with hexagon flats for wrench assistance.