Clé à douilles avec manche bimatière SwissGrip ESD, Ouverture: 10mm

Réf.: 622170 10
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
44 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de poignée poignée standard
Matériau acier spécial / Alliage spécial
Longueur totale L 270 mm
Surface avec chromage; nickelage
Zone de protection ESD (EPA) oui
Teinte, Jaune Jaune de sécurité
Teinte, noir Noir foncé
Série SwissGrip ESD
Couleur Jaune; noir
Exécution forme droite
Six pans pour prise de clé oui
Ouverture - Prise de clé SW 10 mm
Caractéristiques poignée propriété antidérapante; propriété ergonomique
Ouverture, pour vis à six pans mâles 10 mm
Avec tête articulée, pour vis à six pans mâles non
Type de produit clé à douilles
Transmission poignée
Entraînement de sortie pour vis à six pans mâles
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 622170 10
EAN / GTIN 7610733269204
Réf. fabricant PB 8200.S 10 ESD

Description

Exécution:

Manche SwissGrip avec revêtement en élastomère non irritant pour la peau et corps en polypropylène antichocs et particulièrement résistant. Transmission de couples élevés également possible avec des mains humides ou couvertes d’huile. Lame en alliage spécial PB Swiss Tools présentant une dureté maximale et une résistance particulière. Surface nickelée et chromée. Outil en plastique antistatique, compatible ESD. A partir de la réf.8, avec section 6 pans pour prise de clé.