{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Tonalità cromatica, giallo | Signal yellow | |
| Tonalità cromatica, nero | Jet black | |
| Serie | SwissGrip ESD | |
| Zona di protezione ESD (EPA) | sì | |
| Colore | yellow; black | |
| Esecuzione | forma diritta | |
| Esagono di manovra | sì | |
| Apertura chiave | 10 mm | |
| Proprietà impugnatura | Es. ergonomica; es. antiscivolo | |
| Tipo di maniglia | Maniglia standard | |
| Apertura chiave, Per viti a esagono esterno | 8 mm | |
| Con testa snodata, Per viti a esagono esterno | no | |
| Tipo di prodotto | Chiave a bussola | |
| Materiale | acciaio speciale / lega speciale | |
| Superficie | es. cromata; es. nichelata | |
| Lunghezza complessiva | 230 mm | |
| Set | no | |
| Trasmissione | Impugnatura | |
| Uscita | Per viti a esagono esterno | |
| Contenuto | parte singola |
| Codice articolo | 622170 8 | |
| EAN / GTIN | 7610733269198 | |
| Codice del produttore | 8200.S 8 ESD |