{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip de mâner | Mâner standard | |
| Material | oțel special / aliaj special | |
| Lungimea totală L | 270 mm | |
| Suprafaţă | cromat; nichelat | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | da | |
| Nuanță, galben | Galben semnal | |
| Nuanță, negru | Negru intens | |
| Serie | SwissGrip ESD | |
| Culoarea | galben; negru | |
| Execuție | dreaptă | |
| Hexagon pentru acţionare cu cheie | da | |
| Deschiderea cheii SW | 10 mm | |
| Caracteristici de prindere | Ergonomic; antiderapant | |
| Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe | 10 mm | |
| Cu cap articulaţie, Pentru șuruburi hexagonale externe | nu | |
| Tip produs | Chei tubulare | |
| Acţionare | Mâner | |
| Portanţă | Pentru șuruburi hexagonale externe | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 622170 10 | |
| EAN / GTIN | 7610733269204 | |
| Număr producător | PB 8200.S 10 ESD |