Corpo abrasivo in ceramica triangolo, grosso, Modello: 1010T

Codice art.: 501505 1010T
copia
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo (7,05 € / 1 Kilogramm)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Sigla materiale abrasivo: A

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie GMT
Materiale abrasivo Corindone normale (A)
Sigla materiale abrasivo A
Grado di finezza grosso
Lunghezza 10 mm
Altezza 10 mm
Descrizione della forma Triangolo
Contenuto 3 kg
Tipo di prodotto Corpo abrasivo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 501505 1010T
copia
EAN / GTIN 4067263129578
copia
Codice del produttore 501505 1010T
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Al/Mg
adatto per / [m/min]
 
Acciaio < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
 
Acciaio < 1400 N/mm²
adatto per / [m/min]
 
Acciaio < 55 HRC
adatto per / [m/min]
 
Acciaio < 60 HRC
adatto per / [m/min]
 
Acciaio < 67 HRC
adatto per / [m/min]
 
Metallo duro (HM)
adatto per / [m/min]
 
INOX
adatto per / [m/min]
 
Ti
adatto per / [m/min]
 
GG(G)
adatto per / [m/min]
 
CuZn
adatto per / [m/min]
 
Uni
adatto per / [m/min]
 
a umido max.
adatto per / [m/min]
 

Descrizione

Esecuzione:

I corpi abrasivi in ceramica (grana abrasiva al corindone con legante ceramico) sono quelli più utilizzati per la finitura a trascinamento e possono essere impiegati per qualsiasi applicazione. Densità molto elevata e massima azione abrasiva.
Esecuzione ad alte prestazioni per tempi di lavorazione ridotti. Ridotta tendenza all’abrasione e lunga durata.

Uso:

Per sbavature rapide e arrotondamenti di bordi nonché come fase preliminare della lucidatura di acciaio, acciaio legato e altre leghe dello stesso metallo. Anche per la sgrossatura di materie plastiche e metalli non ferrosi, ma con il rischio di un più rapido danneggiamento dei corpi abrasivi e di una ridotta azione abrasiva.
La forma a triangolo è l’esecuzione più robusta∙in grado di garantire una lunghissima durata. Ideale per la sgrossatura dei bordi di pezzi caratterizzati da una geometria semplice.

Download & documenti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript