Ściernice ceramiczne Trójkąt, zgrubne, Typ: 1010T

Nr art.: 501505 1010T
Cena za 1 sztuka (PLN 38,98 / 1 Kilogramm)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
68 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria GMT
Oznaczenie producenta 1010T
Zawartość 3 kg
Platformy Kształt trójkątny
Szerokość materiału ściernego 10 mm
Długość materiału ściernego 10 mm
Jednostka napędowa Inne
Stopień rozdrobnienia zgrubne
Spoiwo ceramika
Jednostka zawartości Kilogram
Rodzaj produktu Polernice, końcówki do urządzeń
Materiał ścierny korund zwykły (A)
Do materiału Stal stopowa; Tworzywa sztuczne; metale nieżelazne i kolorowe; stal
Grupa materiałów metalowe
Możliwość użycia do Zeszlifowanie; Szlifowanie krawędzi

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 501505 1010T
EAN / GTIN 4067263129578
Numer producenta 501505 1010T
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
węglik spiekany (HM)
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Provedení:

Keramická brusná tělíska (korundové brusné zrno vázané v keramice) jsou nejčastěji používaná brusná tělíska a mohou se používat univerzálně. Velmi vysoká hustota a brusný účinek.
Vysoce výkonné provedení pro krátkou dobu obrábění. Nízký vlastní pohon, dlouhá životnost.

Použití:

Pro rychlé odjehlování, zaoblování hran a jako předstupeň k leštění oceli, ušlechtilé oceli a jiných ocelových slitin. Vhodné také pro hrubé obrábění plastu a neželezných kovů, s nebezpečím, že dochází k rychlejšímu zanesení brusného tělíska a snížení brusného účinku.
Tvar trojúhelníku je nejstabilnějším provedením s nejdelší životností. Ideální pro hrubé obrábění hran obrobků s jednoduchou geometrií.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "GMT" Zobacz wszystkie