Kerámia csiszolótestek Háromszög, durva, Típus: 1010T

Cikkszám: 501505 1010T
Ár / 1 Darab (7,46 € / 1 Kilogramm)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
29 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: A

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat GMT
Csiszolóanyag Normál korund (A)
Csiszolóeszköz rövid jelölése A
Finomsági fokozat durva
Hossz 10 mm
Magasság 10 mm
Alak leírása Háromszög
Tartalom 3 kg
Termék fajtája Csiszolótest

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 501505 1010T
EAN / GTIN 4067263129578
Gyártó száma 501505 1010T
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
Keményfém (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

A kerámia csiszolótestek (kerámia kötésű korund csiszolószemcse) a legtöbbet használt súrlódó csiszolótestek és univerzálisan használhatóak. Nagyon nagy sűrűség és csiszoló hatás.
Nagy teljesítményű kivitel rövid megmunkálási időhöz. Csekély önsúrlódás, hosszú élettartam.

Felhasználás:

Acél, nemesacél és más acélötvözet élek gyors sorjázásához, lekerekítéséhez és a polírozás előtti lépéshez. Műanyag és színes- és könnyűfémek durva megmunkálásához is alkalmas annak veszélyével, hogy a csiszolótestek gyorsabban eltömődnek és csökken a csiszolóhatás.
A háromszög alak a legstabilabb kivitel a leghosszabb élettartammal. Ideális egyszerű geometriájú munkadarabok éleinek durva megmunkálásához.