• La struttura di navigazione per l'area Arredamento industriale e articoli per officina modificata. Se avete impostato dei filtri in queste categorie , controllate i filtri appena impostati.

M18FHETE22-0 Tagliasiepi a batteria

Codice art.: 4933498515
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4933498515
copia
EAN / GTIN 4058546523848
copia
Codice del produttore 4933498515
copia
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • la lunghezza totale dell’utensile di 216 cm consente applicazioni sopra la testa manovrabili
  • Lame da 60 cm a doppia affilatura per tagli puliti
  • Distanza tra le lame di 25 mm per tagliare rami fino a 22 mm di spessore
  • 13 posizioni diverse e una testa girevole a 270 gradi che raggiunge anche i punti più difficili da raggiungere
  • L’impugnatura girevole riduce l’affaticamento durante l’uso
  • Posizione di stoccaggio che consente all’utente di trasportare l’utensile in modo sicuro
  • Fino a 50 minuti di autonomia con una batteria M18™ FORGE™ da 8,0 Ah
  • Impugnatura rimovibile per un migliore controllo
  • Impugnatura imbottita per un posizionamento ottimale della mano e un maggiore comfort
  • Protezione della lama a punta di coltello per proteggere la lama e prevenire danni accidentali a recinzioni o altri oggetti
  • Il DNA della nostra piattaforma FUEL™ ridefinisce l’equilibrio delle tecnologie wireless. Il motore POWERSTATE™ brushless di MILWAUKEE®, la batteria REDLITHIUM™ e l’intelligenza elettronica REDLINK PLUS™ garantiscono prestazioni, autonomia e durata eccezionali
  • Compatibilità al 100% con la gamma di prodotti MILWAUKEE® M18™

Proprietà:

  • Batteria: Li-ion
  • Numero di batterie ricaricabili incluse: 0
  • Consegnato in: in cartone
  • Lunghezza complessiva: 216 cm
  • Peso con batteria: 6,4 (M18 FB8) kg
  • Numero di corse: 3500 min-1
  • Numero di giri a vuoto: 3500 min-1
  • Max. Capacità di taglio: 22 mm
  • Distanza tra le lame: 25 mm
  • Lunghezza lama: 65 cm
  • lunghezza di taglio: 600 mm
  • Tensione: 18 V

Fornitura:

Batterie non incluse, caricabatterie non incluso, nella confezione