M18FHETE22-0 Taille-haie sans fil

Réf.: 4933498515
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.
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
Référence article 4933498515
EAN / GTIN 4058546523848
Réf. fabricant 4933498515
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • La longueur totale de l’outil de 216 cm permet des applications aériennes maniables
  • Lame de 60 cm de long, à double tranchant pour des coupes nettes
  • Distance de 25 mm entre les lames pour couper des branches jusqu’à 22 mm d’épaisseur
  • 13 positions différentes ainsi qu’une tête pivotante à 270 degrés qui permet d’atteindre les endroits difficiles d’accès
  • Poignée rotative pour réduire la fatigue pendant l’utilisation
  • Position de rangement qui permet à l’utilisateur de transporter l’outil en toute sécurité
  • Jusqu’à 50 minutes d’autonomie avec une batterie M18™ FORGE™ 8,0 Ah
  • Poignée amovible pour un meilleur contrôle
  • Poignée rembourrée pour un positionnement optimal de la main et un confort accru
  • Protection de la lame pour protéger la lame et éviter d’endommager accidentellement des clôtures ou d’autres objets
  • L’ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l’équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans balais de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l’intelligence électronique REDLINK PLUS™ garantissent des performances, une autonomie et une durabilité exceptionnelles.
  • 100 % compatible avec la gamme de produits MILWAUKEE® M18™

Caractéristique(s):

  • batterie: Li-ion
  • Nombre de batteries fournies: 0
  • Livré en: en carton
  • Longueur totale: 216 cm
  • Poids avec batterie: 6,4 (M18 FB8) kg
  • Cadence: 3500 min-1
  • Vitesse de rotation à vide: 3500 min-1
  • Puissance max. capacité de coupe: 22 mm
  • Distance entre les couteaux: 25 mm
  • Longueur lame: 65 cm
  • Longueur de coupe: 600 mm
  • Tension: 18 V

Livraison:

Pas de piles incluses, pas de chargeur inclus, dans le carton