M18FHETE22-0 Akumulatorske palične škarje za živo mejo

Št. art.: 4933498515
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
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Številka izdelka 4933498515
EAN/GTIN 4058546523848
Številka proizvajalca 4933498515
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Celotna dolžina orodja 216 cm omogoča manevriranje nad glavo
  • 60 cm dolgi, dvojno brušeni noži za čiste reze
  • 25 mm razmik med rezili za rezanje vej debeline do 22 mm
  • 13 različnih položajev in 270-stopinjska vrtljiva glava za doseganje tudi težko dostopnih območij
  • Vrtljiv ročaj zmanjšuje utrujenost med uporabo
  • Položaj za shranjevanje, ki uporabniku omogoča varno prenašanje orodja
  • Do 50 minut delovanja z eno baterijo M18™ FORGE™ 8,0 Ah
  • Snemljiv ročaj za boljše upravljanje
  • Oblazinjen ročaj za optimalen položaj rok in večje udobje
  • Zaščita konice rezila, ki ščiti rezilo in preprečuje nenamerne poškodbe ograj ali drugih predmetov
  • DNK naše platforme FUEL™ na novo opredeljuje ravnovesje brezžičnih tehnologij. MILWAUKEE® POWERSTATE™ brezkrtačni motor, REDLITHIUM™ baterijski paket in elektronska inteligenca REDLINK PLUS™ zagotavljajo izjemno zmogljivost, čas delovanja in vzdržljivost
  • 100% sistem združljiv z MILWAUKEE® M18™ izdelkov

Lastnosti:

  • Akumulator: Li-ion
  • Število priloženih baterij: 0
  • Dostavljeno: v škatli
  • Skupna dolžina: 216 cm
  • Masa z akumulatorjem: 6,4 (M18 FB8) kg
  • Število hodov: 3500 min-1
  • Število vrtljajev v prostem teku: 3500 min-1
  • Max. rezalna zmogljivost: 22 mm
  • razmik med noži: 25 mm
  • Dolžina žaginega lista: 65 cm
  • dolžina reza: 600 mm
  • Napetost: 18 V

Obseg dobave:

Baterije niso vključene, polnilnik ni vključen, v kartonski embalaži