M18FHETE22-0 Cortasetos de batería

Número de artículo: 4933498515
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Número de artículo 4933498515
EAN / GTIN 4058546523848
Número del fabricante 4933498515
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • La longitud total de la herramienta de 216 cm permite aplicaciones aéreas maniobrables
  • Cuchillas de 60 cm de longitud y doble afilado para cortes limpios
  • Distancia entre cuchillas de 25 mm para cortar ramas de hasta 22 mm de grosor
  • 13 posiciones diferentes y cabezal giratorio de 270 grados que permite llegar a lugares de difícil acceso
  • Empuñadura giratoria que reduce la fatiga durante el uso
  • Posición de almacenamiento que permite al usuario transportar la herramienta de forma segura
  • Hasta 50 minutos de autonomía con una batería M18™ FORGE™ de 8,0 Ah
  • Mango desmontable para un mejor control
  • Mango acolchado para un posicionamiento óptimo de la mano y mayor comodidad
  • Protección de la punta de la cuchilla para proteger la cuchilla y evitar daños accidentales en vallas u otros objetos.
  • El ADN de nuestra plataforma FUEL™ redefine el equilibrio de las tecnologías inalámbricas. El motor sin escobillas POWERSTATE™ DE MILWAUKEE®, REDLITHIUM™ batería y REDLINK PLUS™ ofrecen un rendimiento, un tiempo de ejecución y una durabilidad excepcionales
  • Sistema 100% compatible con la gama de productos MILWAUKEE® M18™

Característica:

  • Batería: Li-ion
  • Número de baterías suministradas: 0
  • Entregado: en caja de cartón
  • Longitud total: 216 cm
  • Peso con batería: 6,4 (M18 FB8) kg
  • Número de carreras: 3500 min-1
  • Velocidad en vacío: 3500 min-1
  • Máx. capacidad de corte: 22 mm
  • Distancia entre cuchillas: 25 mm
  • Longitud de hoja de sierra: 65 cm
  • longitud de corte: 600 mm
  • Tensión: 18 V

Volumen de suministro:

No incluye pilas recargables, no incluye cargador, en caja.