Spina di riscontro singola inossidabile Classe di tolleranza 1, Modello: 0

Codice art.: 483915 0
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Disponibile in più di 8 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma: DIN 2269

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma DIN 2269
Classe di tolleranza 1
Dimensione nominale 0,301 mm - 0,499 mm
Passo 0,001 mm
Durezza 58 – 62 HRC
Lunghezza spina di riscontro 40 mm
Tipo di prodotto Spina di riscontro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 483915 0
copia
EAN / GTIN 2050002070806
copia
Produttore Alfred Konrad Veith GmbH & Co. KG, Verrenberger-Weg 1, 74613 ÖHRINGEN, Deutschland, www.veith-kg.de

Descrizione

Esecuzione:

Spina di riscontro in materiale inossidabile e resistente agli acidi, temprato (58-62 HRC) e rinvenuto. Superficie rettificata e lappata. A partire da ⌀ 1,50 sulla superficie laterale contrassegnata con la misura; a partire da ⌀ 3,00 sul lato frontale contrassegnato con la misura. A partire da ⌀ 1,00 un lato con smusso.

Nota:

Al momento dell’ordine indicare anche il ⌀ desiderato, ad es. n. art. 483915 Dim. 5 10,008.