Atskiras nerūdijantis kontrolinis kaištis 1 tolerancijos klasė, Tipas: 0

Prekės Nr.: 483915 0
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

  • 18,20 € /vnt.
  • 5,10 € /vnt.
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Matavimo diapazonas min. 0,301 mm
Matavimo diapazonas maks. 13,999 mm
Nominalusis matmuo min. 0,301 mm
Nominalusis matmuo maks. 0,499 mm
Žingsnis 0,001 mm
Storio tolerancijos klasė (tikslumas) T1
Tolerancijos klasė 1
Konfigūruojam. taip
Nominalusis intervalas 0,001 mm
Produkto rūšis kontrolinis kaištis
Visas ilgis 40 mm
Turinys atskira dalis
Standartas DIN 2269
Medžiaga nerūdijantysis plienas
Galima kalibruoti taip

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 483915 0
EAN / GTIN 2050002070806
Gamintojo numeris M153
Gamintojas / atsakingas asmuo Alfred Konrad Veith GmbH & Co. KG, Verrenberger-Weg 1, 74613 Öhringen, Germany, www.veith-kg.de

Aprašymas

Modelis:

Kontrolinis kaištis iš rūdims ir rūgštims atsparios medžiagos, grūdintas (58−62 HRC) ir atleistas. Paviršius šlifuotas ir pritrintas. Nuo ⌀ 1,50 matmenys užrašyti ant apvalkalo; nuo ⌀ 3,00 − priekyje. Nuo ⌀ 0,1 mm iki ⌀ 2,49 mm su dviem nusklembtoms pusėm, nuo ⌀ 2,5 mm su viena nusklembta puse.

Priedai pasirinktinai:

Matavimo strypų laikikliaNr. 483930, 483935; 483937. Užsakydami, atkreipkite dėmesį į pageidaujamą ⌀ diapazoną.

Pastaba:

Užsakydami papildomai nurodykite pageidaujamą ⌀, pvz., Nr. 483915 dyd. 5 10,008.