• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einzelprüfstift rostfrei Toleranzklasse 1, Typ: 0

Artikel-Nr.: 483915 0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 18,20 € /Stk.
  • 5,10 € /Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Messbereich min. 0,301 mm
Messbereich max. 13,999 mm
Nennmaß min. 0,301 mm
Nennmaß max. 0,499 mm
Steigung 0,001 mm
Dickentoleranzklasse (Genauigkeit) T1
Toleranzklasse 1
Konfigurierbar ja
Nennmaß Intervall 0,001 mm
Produktart Prüfstift
Länge gesamt L 40 mm
Inhalt Einzelteil
Norm DIN 2269
Material Edelstahl
Kalibrierbar ja
Rekalibrierbar ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 483915 0
EAN / GTIN 2050002070806
Herstellernummer M153
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Konrad Veith GmbH & Co. KG, Verrenberger-Weg 1, 74613 Öhringen, Deutschland, www.veith-kg.de

Beschreibung

Ausführung:

Prüfstift aus rost- und säurebeständigem Stahl, gehärtet (58-62 HRC) und angelassen. Oberfläche geschliffen und geläppt. Ab ⌀ 1,50 auf Mantelfläche maßlich gekennzeichnet. Ab ⌀ 3,00 auf Stirnseite maßlich gekennzeichnet. Ab ⌀ 1,00 mm gefast.

Sonderzubehör:

Prüfstifthalter Nr. 483930, 483935; 483937. Bei der Bestellung bitte auf den gewünschten ⌀-Bereich achten.

Hinweis:

Bei der Bestellung den gewünschten ⌀ zusätzlich angeben, z.B. Nr. 483915 Gr. 5 10,008.