{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Norma | DIN 2269 | |
Classe di tolleranza | 1 | |
Smusso | 1 | |
Dimensione nominale | 1,001 mm - 2,999 mm | |
Passo | 0,001 mm | |
Durezza | 58 – 62 HRC | |
Lunghezza spina di riscontro | 70 mm | |
Tipo di prodotto | Spina di riscontro |
Codice articolo |
483915 2
copia |
|
EAN / GTIN |
2050002070820
copia |
|
Produttore | Alfred Konrad Veith GmbH & Co. KG, Verrenberger-Weg 1, 74613 ÖHRINGEN, Deutschland, www.veith-kg.de |