Spina di controllo singola Classe di tolleranza 1, Modello: 02

Codice art.: 483900 02
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Disponibile in 3-4 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma: DIN 2269

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma DIN 2269
Classe di tolleranza 1
Dimensione nominale 0,10 mm - 0,19 mm
Passo 0,01 mm
Durezza 60 ±2 HRC
Lunghezza spina di riscontro 40 mm
Materiale Acciaio per calibri
Tipo di prodotto Spina di riscontro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 483900 02
copia
EAN / GTIN 2050001863935
copia
Produttore Alfred Konrad Veith GmbH & Co. KG, Verrenberger-Weg 1, 74613 ÖHRINGEN, Deutschland, www.veith-kg.de

Descrizione

Esecuzione:

In acciaio per calibri di alta qualità temprato (60 ±2 HRC) e rinvenuto. Superficie rettificata e lappata. A partire da ⌀ 1,5 mm marcate con la misura.
Classe di tolleranza 1: ⌀ spina ±0,001 mm.
Da ⌀ 0,1 mm a ⌀ 2,49 mm con smusso su entrambi i lati, da ⌀ 2,5 mm con smusso su un lato.

Uso:

Sgrassare prima dell'uso e ingrassare dopo l'uso.

Nota:

Al momento dell’ordine indicare anche il ⌀ desiderato, per es. n. art. 483900 Dim. 5 10,08 oppure 483920 Dim. 5 10,082.