Espiga de controlo individual Classe de tolerância 1, Tipo: 02

N.º do artigo: 483900 02
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

  • 21,29 € /pçs.
  • 5,97 € /pçs.
sob pedido
Disponível em 3-4 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Norma: DIN 2269

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma DIN 2269
Classe de tolerância 1
Medida nominal 0,10 mm - 0,19 mm
Passo 0,01 mm
Dureza 60 ±2 HRC
Comprimento do pino de medição 40 mm
Material Aço de calibre
Calibração L5
Tipo de produto Espiga de controlo

Identificação e classificação

Número do artigo 483900 02
EAN/GTIN 2050001863935
Fabricante/responsável Alfred Konrad Veith GmbH & Co. KG, Verrenberger-Weg 1, 74613 ÖHRINGEN, Deutschland, www.veith-kg.de

Descrição

Versão:

Em aço de calibre de alta qualidade, temperado (60 ±2 HRC) e endurecido. Superfície retificada e esmerilada. A partir de ⌀ 1,5 mm com indicação de medidas.
Classe de tolerância 1: ⌀ do pino ±0,001 mm.
De ⌀ 0,1 mm a ⌀ 2,49 mm em ambos os lados com chanfro, a partir de ⌀ 2,5 mm um lado com chanfro.

Vantagem:

Desengordurar antes da utilização e lubrificar após a utilização.

Nota:

Ao encomendar, especificar adicionalmente o ⌀ pretendido, p. ex., n.º 483900 tam. 5 10,08 ou 483920 tam. 5 10,082.