Enojni kontrolni trni Točnost 1, Tip: 02

Št. art.: 483900 02
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

  • 18,20 € /kos.
  • 5,10 € /kos.
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Standard: DIN 2269

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard DIN 2269
Kakovost 1
Nazivna mera 0,10 mm - 0,19 mm
Korak 0,01 mm
Trdota 60 ± 2 HRC
Dolžina merilnih trnov 40 mm
Material Jeklo za šablone
Vrsta izdelka Merilni trni

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 483900 02
EAN/GTIN 2050001863935
Proizvajalec/odgovorna oseba Alfred Konrad Veith GmbH & Co. KG, Verrenberger-Weg 1, 74613 ÖHRINGEN, Deutschland, www.veith-kg.de

Opis

Izvedba:

Iz kakovostnega jekla za šablone, kaljeni (60 ±2 HRC) in popuščani. Površina brušena in lepana. Oznake mer od ⌀ 1,5 mm.
Točnost 1: ⌀ merilnega trna ±0,001 mm.
Od ⌀ 0,1 mm do ⌀ 2,49 mm na obeh straneh s posnetim robom, od ⌀ 2,5 mm na eni strani s posnetim robom.

Uporaba:

Pred uporabo razmastite in po uporabi znova namažite.

Opomba:

Pri naročilu prosimo dodatno navedite želeni ⌀, npr. art. 483900 vel. 5 10,08 oz. art. 483920 vel. 5 10,082.