• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Spina di controllo singola Classe di tolleranza 1, Modello: 0

Codice art.: 483920 0
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

  • 5,10 € /pz.
  • 18,20 € /pz.
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Norma: DIN 2269

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma DIN 2269
Classe di tolleranza 1
Dimensione nominale 0,301 mm - 0,499 mm
Passo 0,001 mm
Durezza 60 ±2 HRC
Lunghezza spina di riscontro 40 mm
Materiale Acciaio per calibri
Tipo di prodotto Spina di riscontro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 483920 0
EAN / GTIN 2050001861467

Descrizione

Esecuzione:

In acciaio per calibri di alta qualità temprato (60 ±2 HRC) e rinvenuto. Superficie rettificata e lappata. A partire da ⌀ 1,5 mm marcate con la misura.
Livellamento di entrambi i lati mediante smusso.
Classe di tolleranza 1: ⌀ spina ±0,001 mm.

Uso:

Sgrassare prima dell'uso e ingrassare dopo l'uso.

Nota:

Al momento dell’ordine indicare anche il ⌀ desiderato, per es. n. art. 483900 Dim. 5 10,08 oppure 483920 Dim. 5 10,082.